Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Artikel-Nr.:
     894-LW1020
Hersteller:
     PersonalSafety
Herst.-Nr.:
     REF 83675
EAN/GTIN:
     4044589439079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
PersonalSafety Betriebsverbandkasten Klein grün mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
PersonalSafety® Betriebsverbandkasten Klein

mit Füllung nach DIN 13157 für Sicherheit im Betrieb

  • das Erste-Hilfe-Material ist im Bedarfsfall leicht zugänglich
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • inkl. Wandhalterung

Maße: 25,5 x 16,6 x 8,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: grün

 

Einsatzbereiche: für Verwaltungsbetriebe bis 50 Beschäftigten, Herstellungbetriebe bis 20

Beschäftigten und Baustellen bis 10 Beschäftigten

 


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,5
Höhe [cm]:
16,6
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
PersonalSafety
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
25,5 × 16,6 × 8,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 25,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 25,53*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.