Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsverbandkasten Office First Aid weiß mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsverbandkasten Office First Aid weiß mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Betriebsverbandkasten Office First Aid weiß mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Betriebsverbandkasten Office First Aid weiß mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Betriebsverbandkasten Office First Aid weiß mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
Artikel-Nr.:
     894-LW1030
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     REF 20007
EAN/GTIN:
     4011166200070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Betriebsverbandkasten Office First Aid weiß mit Füllung nach DIN 13157:2021 DIN 13157
Betriebsverbandkasten Office First Aid

mit Füllung nach DIN 13157

  • leicht zugängliches Erste-Hilfe-Material in jedem Büro
  • schlagfest und bruchsicher
  • mit Gummidichtung
  • inkl. Wandhalterung

Maße: 25,5 x 16,6 x 8,0 cm

Material: Kunststoff

Farbe: weiß

 


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,5
Höhe [cm]:
16,6
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Büro
Montageort:
Wand
Marke:
Leina-Werke
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
25,5 × 16,6 × 8,0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,58*
€ 21,30*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,17*
€ 21,30*
10 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,29*
€ 21,34*
7 Tage
27
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,27*
€ 21,91*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leina
24000
ab € 10,04*
Ähnlich
Leina
REF 21035
ab € 34,34*
Ähnlich
Leina
REF 10002
ab € 5,85*
Ähnlich
Leina
REF71004
ab € 2,49*
Ähnlich
Leina
REF 21003
ab € 24,70*
Ähnlich
Leina
REF 71054
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.