Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem GANGWAY, Leitpfosten Madison, Nickel matt, Höhe: 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrsystem GANGWAY, Leitpfosten Madison, Nickel matt, Höhe: 950mm
Absperrsystem GANGWAY, Leitpfosten Madison, Nickel matt, Höhe: 950mm
Absperrsystem GANGWAY, Leitpfosten Madison, Nickel matt, Höhe: 950mm
Artikel-Nr.:
     894-MA6060
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     A1-220-H00
EAN/GTIN:
     4044589076861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kordelständer Madison repräsentativer Leitpfosten, Material: Nickel matt
Via Guide GANGWAY Leitpfosten Madison

Repräsentative und elegante Pfosten in verschiedenen Oberflächenausführungen!

Einhängen der Kordel erfolgt durch vier Aussparungen am Kopf.

Beide Pfostenmodelle sind nur für den Innenbereich geeignet.

  • Oberflächen: Chrom, Messing oder Nickel matt
  • Durchmesser Fuß: 32,0 cm
  • Durchmesser Pfosten: 5,0 cm
  • abgerundeter Fuß
  • Gesamtgewicht: ca.11 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
5
Gewicht [kg]:
11
Höhe ü. Flur [cm]:
95
Produktart:
Kordelständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Nickel
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Kordel
Material:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Kordelpfosten, Kordelständer, gurtkassette rot, gurtkassette, via guide gurtkassette, Madison Gangway, Via Guide
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 143,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,87*
€ 143,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,30*
€ 149,02*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 123,286*
€ 150,136*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 194,38*
€ 235,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.