Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkassette Rooter XXL mit Schraubbefestigung, Gurtlänge: 3,7m Version: 4 - Gurt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkassette Rooter XXL mit Schraubbefestigung, Gurtlänge: 3,7m Version: 4 - Gurt gelb
Wandkassette Rooter XXL mit Schraubbefestigung, Gurtlänge: 3,7m Version: 4 - Gurt gelb
Wandkassette Rooter XXL mit Schraubbefestigung, Gurtlänge: 3,7m Version: 4 - Gurt gelb
Wandkassette Rooter XXL mit Schraubbefestigung, Gurtlänge: 3,7m Version: 4 - Gurt gelb
Wandkassette Rooter XXL mit Schraubbefestigung, Gurtlänge: 3,7m Version: 4 - Gurt gelb
Wandkassette Rooter XXL mit Schraubbefestigung, Gurtlänge: 3,7m Version: 4 - Gurt gelb
Artikel-Nr.:
     894-MA832.4
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     93-AAQ-D11
EAN/GTIN:
     4044589414113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette Rooter XXL mit Gurt zur einfachen Verbindung von Gurtpfosten

Ausgewählte Version: 4 - Gurt gelb

Via Guide Rooter Wandkassette

zur einfachen Verbindung der Gurtabsperrpfosten Classic und Extend

  • in drei verschiedenen Gurtlängen erhältlich
  • 5 Gurtfarben verfügbar
  • Gehäusefarbe: schwarz

Bestellhinweis:

Bitte bestellen Sie zusätzlich zum Wandsystem Standard, XXL oder Maxi den Wandhalter MA 8400, um den den Gurt an einer gegenüberliegenden Wand befestigen zu können.


  • Version: 4 - Gurt gelb
  • Größe (BxH): 85 x 83 mm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,53
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Farbe Gurt:
blau | gelb | grün | rot | schwarz
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Absperrpfosten - Zubehör, Via Guide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 142,86*
€ 177,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 142,60*
€ 177,63*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.