Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Schutzhülle für Feuerlöscher bis 6 kg Füllinhalt, mit Piktogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Schutzhülle für Feuerlöscher bis 6 kg Füllinhalt, mit Piktogramm
MINIMAX Schutzhülle für Feuerlöscher bis 6 kg Füllinhalt, mit Piktogramm
MINIMAX Schutzhülle für Feuerlöscher bis 6 kg Füllinhalt, mit Piktogramm
Artikel-Nr.:
     894-MB252062
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25118900
EAN/GTIN:
     4028445252064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
feuerlöscher-schutzhaube 6kg
MINIMAX Feuerlöscher Schutzhülle Gitternetzfolie für Feuerlöscher bis 6 kg Inhalt
MINIMAX Feuerlöscher Schutzhülle

transparente PVC-Gitterfolie zum Schutz von Feuerlöschern bei der Wandmontage

  • für Feuerlöscher bis 6 kg Füllinhalt
  • ca. 0,5 mm stark
  • mit Gummizug
  • aufgedrucktes Sicherheitszeichen "Feuerlöscher" nach ASR A1.3

Weitere Informationen:
Produktart:
Schutzhaube
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
transparent
geeignet für:
2 kg Feuerlöscher | 3 kg Feuerlöscher | 6 kg Feuerlöscher
Marke:
MINIMAX
Material:
Gitternetzfolie
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzhaube, schutzhaube feuerlöscher minimax, MINIMAX Schutzhülle für Feuerlöscher bis 6 kg Füllinhalt, mit Piktogramm, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 36,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,16*
€ 36,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.