Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Dauerdruck-Autolöscher PU 2G, 2 kg, ABC-Löschpulver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Dauerdruck-Autolöscher PU 2G, 2 kg, ABC-Löschpulver
MINIMAX Dauerdruck-Autolöscher PU 2G, 2 kg, ABC-Löschpulver
MINIMAX Dauerdruck-Autolöscher PU 2G, 2 kg, ABC-Löschpulver
Artikel-Nr.:
     894-MB258379
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25837900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
MINIMAX Auto Feuerlöscher PU 2G (GP-2x ABC) Dauerdruck Pulverfeuerlöscher mit Manometer
MINIMAX Auto Feuerlöscher PU 2G (GP-2x ABC)

Pulver-Dauerdrucklöscher mit Manometer zur Druckanzeige

  • für Entstehungsbrände der Brandklassen A, B und C
  • gefüllt mit 2 kg ABC-Löschpulver
  • Dauerdrucktechnik
  • Einhandbedienung
  • handliche Größe
  • lange Lagerfähigkeit
  • inkl. Kfz-Halterung
  • unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt

Einsatzbereiche: optimal für Fahrzeuge, Werkstätten und Garagen

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.

 

Technische Daten:

Leistungsklasse A: 13 A

Leistungsklasse B: 89 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung: 4 LE

Arbeitstemperatur: -30 bis 60 °C

Gewicht in kg: 3,3

Maße (B x H in cm): 12,5 x 34,5


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Gewicht [kg]:
3,3
Höhe [cm]:
34,5
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Autolöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Brandklasse:
A | B | C
Einsatzbereich:
KFZ
Löschinhalt:
2 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
4
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
MINIMAX
Löschleistung:
13A | 89B
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher minimax, pulver feuerlöscher, feuerlöscher minimax, MINIMAX Dauerdruck-Autolöscher PU 2G, 2 kg, ABC-Löschpulver, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,96*
€ 42,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 32,02*
€ 42,84*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.