Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Kunststoff-Schutzhaube für Pulverlöscher bis 12 kg Inhalt, 35x70,5x22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Kunststoff-Schutzhaube für Pulverlöscher bis 12 kg Inhalt, 35x70,5x22 cm
MINIMAX Kunststoff-Schutzhaube für Pulverlöscher bis 12 kg Inhalt, 35x70,5x22 cm
MINIMAX Kunststoff-Schutzhaube für Pulverlöscher bis 12 kg Inhalt, 35x70,5x22 cm
Artikel-Nr.:
     894-MB953035
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     95303500
EAN/GTIN:
     4028445953039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
feuerlöscher-schutzhaube 12kg
MINIMAX Feuerlöscher Schutzhaube für Feuerlöscher bis 12 kg Inhalt
MINIMAX Feuerlöscher Schutzhaube

stabiler Schutzkasten für Feuerlöscher zur Wandmontage

  • graue Grundplatte mit Abdeckhaube aus glasklarem Kunststoff
  • mit seitlichen Schnellspannhebeln
  • stoßfest, witterungs- und temperaturbeständig -20 °C bis +60 °C

Material: Kunststoff

Maße:

Ausführung 6 kg (BxHxT): 28,0 x 67,0 x 18,0 cm

Ausführung 12 kg (BxHxT): 35,0 x 70,0 x 21,0 cm

Feuerlöscher bitte separat bestellen!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,0
Gewicht [kg]:
1,9
Höhe [cm]:
70,0
Tiefe [cm]:
21,0
Produktart:
Schutzhaube
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
grau | transparent
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
12 kg Feuerlöscher
Montageort:
Wand
Marke:
MINIMAX
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: feuerlöscher schutzhaube, schutzhaube feuerlöscher minimax, MINIMAX Kunststoff-Schutzhaube für Pulverlöscher bis 12 kg Inhalt, 35x70, 5x22 cm, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 88,26*
€ 113,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 88,26*
€ 113,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.