Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELLERUD Küchen Entfetter Inhalt 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELLERUD Küchen Entfetter Inhalt 1 Liter
MELLERUD Küchen Entfetter Inhalt 1 Liter
MELLERUD Küchen Entfetter Inhalt 1 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-MC0190
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001002169
EAN/GTIN:
     4004666002169
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Mellerud Küchen Entfetter entfernt gründlich Fettspuren, Fettfilme und Ablagerungen
MELLERUD® Küchen Entfetter

Hilft schnell, gründlich und zuverlässig gegen Fettspuren, Fettfilm und schmierige Ablagerungen auf Schrank-, Tisch- und Herdoberflächen, Arbeitsplatten, Abzugshauben, Töpfen und Fliesen.

  • ihre Küche wird völlig fettfrei und hygienisch sauber
  • Inhalt: 500 ml oder 1,0 Liter

Anwendung:

Unverdünnt aufsprühen (bei lackierten Holzoberflächen 1:10 mit Wasser verdünnen).

Mit feuchtem Schwamm oder Tuch gleichmäßig verteilen. Einige Sekunden einwirken lassen. Mit Schwamm nacharbeiten.

Anschließend mit möglichst warmem Wasser nachwischen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Küchenreinigung | Scheibenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen | Glas | Kunststoff | Steinflächen
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,8

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: mellerud entfetter, entfetter, fettlöser 1l, MELLERUD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.