Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Softtuch, für empfindliche Flächen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 02 - rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MEGA Clean Softtuch, für empfindliche Flächen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 02 - rosa
MEGA Clean Softtuch, für empfindliche Flächen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 02 - rosa
Artikel-Nr.:
     894-ME1060.02
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     077
EAN/GTIN:
     4251493100227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Softtuch feinste Fasern für empfindliche Flächen, ohne abgenähte Kanten

Ausgewählte Version: 02 - rosa

MEGA Clean® Softtuch

Feinste Fasern für empfindliche Oberflächen

  • mit Ultraschallkante (keine abgenähten Ecken oder Kanten)
  • sehr hochwertige Verarbeitung
  • ideal für aufbereitete Reinigungsmethoden
  • für die Displayreinigung wie z. B. Monitore, LCD, Plasma, Navigationsgeräte, etc.
  • ideal für Spiegel, Chrom, Aluminiumflächen, Kunststoffe, lackierte Oberflächen, Edelstahl, Schmuck und Hochglanz-Küchen
  • für alle empfindlichen Oberflächen
  • silikonfrei
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 200 g/qm


  • Version: 02 - rosa
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
200
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,78*
€ 3,25*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 23,59*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 23,59*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.