Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 04 - grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 04 - grün
MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 04 - grün
MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 04 - grün
MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 04 - grün
Artikel-Nr.:
     894-ME1065.04
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     099
EAN/GTIN:
     4251493100289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Borstentuch kraftvolle Reinigung durch abrasive Reinigungsstreifen

Ausgewählte Version: 04 - grün

MEGA Clean® Borstentuch

Mit zwei Seiten, zum lösen und entfernen hartnäckiger Verschmutzungen

  • kraftvolle Reinigung durch abrasive Reinigungsstreifen
  • die Borste löst hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen
  • die weiche Faser nimmt optimal Feuchtigkeit und gelösten Schmutz auf
  • Die Rückseite ist perfekt zum Nachwischen und für empfindliche Oberflächen geeignet
  • mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
  • silikonfrei
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 380 g/qm


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
grün
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
380
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 3,74*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,51*
€ 29,74*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 29,74*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,53*
€ 24,43
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.