Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean MEGA Flausch Plus Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm, 1200 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean MEGA Flausch Plus Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm, 1200 g/qm
MEGA Clean MEGA Flausch Plus Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm, 1200 g/qm
MEGA Clean MEGA Flausch Plus Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm, 1200 g/qm
MEGA Clean MEGA Flausch Plus Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm, 1200 g/qm
MEGA Clean MEGA Flausch Plus Poliertuch, 1 Stück, 40 x 40 cm, 1200 g/qm
Artikel-Nr.:
     894-ME1100
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     107
EAN/GTIN:
     4251493100371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
MEGA Clean MEGA Flausch Plus zum Trocknen, Entstauben, Auftragen von Wachs, Politur, u.v.m.
MEGA Clean® MEGA Flausch Plus Trockentuch

MEGA stark zum trocknen, entstauben, Auftragen von Wachs, Politur, u.v.m.

  • unglaubliche 1.200 g/qm
  • beidseitig hochflorige, dichte und weiche Fasern
  • silikonfrei
  • handliche Arbeitsgröße
  • MEGA Trocknungstuch, überragendes Wasseraufnahmevermögen
  • ideal zum Auspolieren von Wachs u. Polituren oder zum Verteilen von Trockenwäschen und glanzsteigernden Autopflegemitteln
  • Profiqualität zur Autolack und Innenraumpflege
  • hochwertig veredelter, runder Rand für lackschonendes Arbeiten
  • wird ohne Waschetikett-Label geliefert
  • waschmaschinenfest bis 60°

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 1.200 g/qm

Größe: ca. 40 x 40 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Inhalt [VE]:
1
Länge [cm]:
40,0
Produktart:
Wischtuch | Poliertuch | Trockentuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
anthrazit
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
1.200
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,82*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,82*
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 6,71*
€ 9,83*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.