Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, blau, 7,7 kg/qm, 120 x max. 1000cm Version: 03 - Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, blau, 7,7 kg/qm, 120 x max. 1000cm Version: 03 - Blau
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, blau, 7,7 kg/qm, 120 x max. 1000cm Version: 03 - Blau
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, blau, 7,7 kg/qm, 120 x max. 1000cm Version: 03 - Blau
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Vinyl, rot, blau, 7,7 kg/qm, 120 x max. 1000cm Version: 03 - Blau
Artikel-Nr.:
     894-ML1513.03
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15133 - blau
EAN/GTIN:
     4260061890941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil Rutschfestigkeit R11 DIN 51130, porenfrei, leicht zu reinigen

Ausgewählte Version: 03 - Blau

Miltex Yoga Roll Oil

  • strapazierfähiger, haltbarer Vinyl-Bodenbelag
  • maximale Rutschfestigkeit R11 DIN 51130
  • wirksame Drainage und Lüftung V10 DIN 51130
  • beständig gegen Chemikalien und UV-Strahlen (Ausnahme: Farbe Rot)
  • porenfrei, leicht zu reinigen
  • gute ergonomische Eigenschaften
  • isoliert gegen kalte Böden
  • mit Transportgeräten befahrbar
  • einfach zuzuschneiden

Anwendungsbereiche:
Für Nassräume, Kühlhäuser, Lagerhallen, Terrassen, Verkaufsflächen, Kommissionierungs-, Paketier- und Montageplätze.

Technische Daten:
Stärke: 15,0 mm

Gewicht: 7,7 kg/m²

Farben: ../1Rot, ../2Schwarz, ../3Blau

Zubehör:
Verbindungsstecker, Bodenbefestigungen und Kantenprofile auf Anfrage.

Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.


  • Version: 03 - Blau
  • Größe: 120 cm x lfm. (max. 10,0 m), Stärke: 15 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Stärke [cm]:
1,5
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Nassraummatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
blau
Eigenschaft:
chemikalienbeständig | Länge nach Wahl | überfahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Barfußbereich | Innenbereich | Nassbereich
Rutschhemmung:
R 11
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte blau, Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Roll Oil, MILTEX
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 176,39*
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 147,09*
€ 177,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 151,88*
€ 193,04*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 158,90*
€ 193,13*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 184,97*
€ 223,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 223,33*
€ 265,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 221,61*
€ 263,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 208,76*
€ 248,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 198,94*
€ 236,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 184,97*
€ 220,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 184,97* pro m²)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 26,01*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 9,68*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 226,06*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 224,78*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 5,89*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.