Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild, flach, Papiereinlage A4 hoch, Farbe: schwarz, (BxH): 22,1 x 38,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschild, flach, Papiereinlage A4 hoch, Farbe: schwarz, (BxH): 22,1 x 38,1 cm
Wandschild, flach, Papiereinlage A4 hoch, Farbe: schwarz, (BxH): 22,1 x 38,1 cm
Wandschild, flach, Papiereinlage A4 hoch, Farbe: schwarz, (BxH): 22,1 x 38,1 cm
Artikel-Nr.:
     894-MO2020
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     651214
EAN/GTIN:
     4044589407900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
einsteckschilder türschild a4
MessengerX Infotafel A4 Hochformat mit schwarzer Kopfleiste zum Beschriften
MessengerX Infotafeln

Die Infotafeln der Schilderserie Messenger X zeichnen sich neben der robusten Bauweise durch die Beschriftungsmöglichkeiten der Kopfleisten (RAL 5004) aus. Darüber Hinaus können beschriftete Einlagen jederzeit mühelos ausgetauscht werden.

Messenger X ist ein klassiches Schildersystem mit hoher Funktionalität. Die flachen Aluminiumprofile versprechen eine hohe Qualität und eine klare Wegleitung. Messenger X erlaubt dem Nutzer sowohl die dauerhafte, als auch die flexible Beschriftung und ist somit vielfältig einsetzbar

  • robuster Aufbau
  • Beschriftungsmöglichkeiten der Kopfleiste
  • geringer Montageaufwand
  • einfacher Einlagenwechsel
  • Paneele aus Aluminium

Die Produktlinie bietet ein breites Einsatzspektrum. Neben Fahnenschild und Deckenabhänger, die individuell und dauerhaft beschriftet werden können, ergänzen Türschilder, Tischaufsteller und Infotafeln mit einfach zu wechselnden Papiereinlagen das Sortiment.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,1
Höhe [cm]:
38,1
Tiefe [cm]:
1,5
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Produktserie:
MessengerX
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
23,1 × 38,1 × 1,5
B × H:
23,1 × 38,1 cm
Einlagemaß [BxH]:
21,0 x 29,7 cm (DIN A4)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: einsteckschilder türschild, einsteckschilder türschild modulex, MODULEX, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.