Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP 10er, Griffmaterial: Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP 10er, Griffmaterial: Aluminium
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP 10er, Griffmaterial: Aluminium
Artikel-Nr.:
     894-MS2120
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2120
EAN/GTIN:
     4044589503909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Profi25 MDP Sparset automatischer Klingenrückzug, metalldetektierbar
MARTOR SECUNORM PROFI25 MDP

Das SECUNORM PROFI25 MDP bietet einen sehr langen Klingenaustritt bis zu 25 mm. Zusätzlich sind alle Kunststoffteile metalldetektierbar. 

  • automatischer Klingenrückzug
  • alle Kunststoffteile sind metalldetektierbar
  • sehr ergonomisch und Abriebfest
  • ideal geeignet für die Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Klingenaustritt von 25 mm
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • rostfreier Griff und rostfreie Klinge
  • Röntgen- und Metalldetektierbar
  • für alle gängigen Materialien und Schnittarten

Material: Aluminium

Maße (LxBxH): 143 x 17 x 31 mm

montierte Klinge: Nr. 199 Stahl,rostfrei, Breitschliff, Stärke: 0,63 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,7
Höhe [cm]:
3,1
Länge [cm]:
14,3
Stück [VE]:
10
Produktart:
Sicherheitsmesser
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Linkshänder | Rechtshänder
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Modell:
SECUNORM PROFI25 MDP
Schneidmaterial:
Folien- und Papierbahnen | Karton: 1-lagig | Karton: bis 2-lagig | Karton: bis 3-lagig | Klebeband | Kunststoffumreifungen | Sackware | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
Schnitttiefe:
21 - 30 mm
Material Griff:
Aluminium | metalldetektierbarer Kunststoff
Material Klinge:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 102,76*
€ 129,44*
€ 4,95*
ab € 102,24*
€ 129,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,44*
€ 154,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,10*
€ 152,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,38*
€ 146,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,41*
€ 139,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,76*
€ 122,28
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.