Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar 10er, Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-MS2125
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2125
EAN/GTIN:
     4044589503848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Martor Sicherheitsmesser Secunorm Mizar Sparset automatischer Klingenrückzug, 13 mm Schnittiefe
MARTOR SECUNORM MIZAR

Durch den leichtgängigen Hebel ist das Arbeiten sehr komfortabel

  • automatischer Klingenrückzug
  • mit ergonomischem Zangengriff
  • Schnitttiefe 15 mm
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • mit Sicherung
  • 2-fach nutzbare Klinge
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • mit Befestigungsöse

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Maße (LxBxH): 139 x 15,6 x 50,5 mm

montierte Klinge: Nr. 5232 Stahl, Breitschliff, Stärke: 0,63 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,6
Höhe [cm]:
5,1
Länge [cm]:
13,9
Stück [VE]:
10
Produktart:
Sicherheitsmesser
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Linkshänder | Rechtshänder
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Modell:
SECUNORM MIZAR
Schneidmaterial:
Folien- und Papierbahnen | Karton: 1-lagig | Karton: bis 2-lagig | Karton: bis 3-lagig | Klebeband | Kunststoffumreifungen | Sackware | Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
Schnitttiefe:
11 - 20 mm
Material Griff:
glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Klinge:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 69,49*
€ 89,44*
€ 4,95*
ab € 69,07*
€ 89,44*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,44*
€ 106,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,59*
€ 105,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.