Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Trapezklinge Nr. 5232 10er, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Martor Trapezklinge Nr. 5232 10er, 1 VE = 10 Stück
Martor Trapezklinge Nr. 5232 10er, 1 VE = 10 Stück
Martor Trapezklinge Nr. 5232 10er, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-MS2523
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     MS2523
EAN/GTIN:
     4044589503817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezklinge
trapezklingen martor
trapezklinge
Martor Trapezklinge Nr. 5232 Sparset Ersatzklingen für Secunorm Messer
MARTOR Trapezklinge Nr. 5232

Geeignet für folgende Sicherheitsmesser:

  • SECUNORM 500 (Bestellnr.: MS5000)
  • SECUNORM 300
  • SECUNORM MIZAR (Bestellnr.: MS1250)
  • SECUNORM PROFI (Bestellnr.: MS7152)

Material: Stahl

Maße: (BxH) 5,3 x 1,9 cm / Materialstärke 0,63 mm

Schliff: Breitschliff, 2-seitiger Schliff

Klingen-Facetten: 2-fach

Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge

1 VE = 100 Stück


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,9
Länge [cm]:
5,3
Stärke [mm]:
0,63
Stück [VE]:
100
Produktart:
Trapezklinge
Produktkategorie:
Klingen
Ecken:
spitz
Modell:
ARGENTAX FILIUS | ARGENTAX MULTIPOS | ARGENTAX SPEZIAL | SECUNORM 500 | SECUNORM GENIAL | SECUNORM IDEAL | SECUNORM MIZAR | SECUNORM MULTISAFE | SECUNORM POWERCUT | SECUNORM PROFI | SECUNORM PROFI LIGHT | SECUPRO PROSAFE
Nutzung:
2-fach
Schliff:
2-seitig
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: MARTOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,84*
€ 43,78*
€ 4,95*
ab € 31,99*
€ 43,78*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,78*
€ 52,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,73*
€ 48,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.