Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko Feuchtiwschtuch mit Piktogramm, 1 VE = 10 Stück Version: 01 - Büro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
meiko Feuchtiwschtuch mit Piktogramm, 1 VE = 10 Stück Version: 01 - Büro
meiko Feuchtiwschtuch mit Piktogramm, 1 VE = 10 Stück Version: 01 - Büro
Artikel-Nr.:
     894-MT386639.01
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     386639-BUE
EAN/GTIN:
     4006737609499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Büroschreibtisch
meiko Feuchtwischtuch mit Piktogramm für die rationelle Feucht- und Nassreinigung

Ausgewählte Version: 01 - Büro

meiko® Feuchtwischtuch mit Piktogramm

Für die rationelle Feucht- und Nassreinigung mit antibakterieller Ausstattung! Um eine optimale Hygiene zu gewährleisten, sind verschiedene Farben wählbar (Vier-Farben-System).

  • ideal auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen
  • fusselfreie Reinigung
  • saugstark, langlebig und kompostierbar
  • bis 95° waschbar

1 VE = 10 Wischtücher

Material: 100% Viskose


  • Version: 01 - Büro
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
35,0
Produktart:
Wischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau | gelb | grün | rot
Material:
Viskose
Viskoseanteil [%]:
100 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 0,596*
€ 0,906*
Lager 894
10
€ 4,95*
ab € 0,596*
€ 0,906*
3 Tage
274
1
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 1,06*
2 Tage
450
10
€ 1,95*
ab € 0,733*
€ 1,103*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.