Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko penClean Radierer, 1 VE = 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
meiko penClean Radierer, 1 VE = 10 Stück
meiko penClean Radierer, 1 VE = 10 Stück
meiko penClean Radierer, 1 VE = 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-MT930709
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     930709-000-5
EAN/GTIN:
     4006737605958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleckenradierer
Radiererschwamm
Radierschwamm
Schmutzradierer
meiko penClean Radierschwamm entfernt hartnäckige Verschmutzungen im Handumdrehen
meiko® penClean Radierer

Der penCLEAN Radierer entfernt hartnäckige Verschmutzungen mit minimalem Aufwand.

  • leicht anfeuchten und die Verschmutzung ohne Reinigungsmittel "wegradieren"
  • Farbe: weiß
  • Maße (BxHxT): 12,0 x 2,0 x 6,0 cm

1 VE = 10 Stück

Auf empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
2,9
Länge [cm]:
12,0
Stück [VE]:
10
Tiefe [cm]:
6,5
Produktart:
Radierschwamm
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Material:
Melamin
Weitere Suchbegriffe: Schwammradierer, fleckenradierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,25*
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,25*
€ 6,95*
ab € 7,19*
€ 10,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.