Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meiko Microfasermopp S4, Länge: 50,0 cm Version: 01 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
meiko Microfasermopp S4, Länge: 50,0 cm Version: 01 - blau
meiko Microfasermopp S4, Länge: 50,0 cm Version: 01 - blau
Artikel-Nr.:
     894-MT941885.01
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     941885
EAN/GTIN:
     4006737610563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
meiko Microfasermopp S4 Nasswischbezug zur Nutzung im 4-Farbsystem

Ausgewählte Version: 01 - blau

meiko® Microfasermopp S 4

Ein Allroundwischbezug, der auf nahezu allen bekannten Fußbodenarten effektiv reinigt und gleitet.

Der meiko® Microfaserbezug S 4 bietet maximale Hygiene dank Vier-Farben-System und ist daher in den Farben blau, rot, gelb und grün erhältlich.

  • besonders saugstark dank spezieller Microfaser
  • entfernt den Schmutz effizient

Material: 75% Polyester, 25% Polyamid


  • Version: 01 - blau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
50,0
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
blau
Polyamidanteil [%]:
25 %
Polyesteranteil [%]:
75 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,24*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,24*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.