Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARK-IT Radstopp, schwarz mit Reflexsreifen, (L x B x H): 180,0 x 15,0 x 10,0 cm Version: 02 - weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARK-IT Radstopp, schwarz mit Reflexsreifen, (L x B x H): 180,0 x 15,0 x 10,0 cm Version: 02 - weiß/schwarz
PARK-IT Radstopp, schwarz mit Reflexsreifen, (L x B x H): 180,0 x 15,0 x 10,0 cm Version: 02 - weiß/schwarz
PARK-IT Radstopp, schwarz mit Reflexsreifen, (L x B x H): 180,0 x 15,0 x 10,0 cm Version: 02 - weiß/schwarz
PARK-IT Radstopp, schwarz mit Reflexsreifen, (L x B x H): 180,0 x 15,0 x 10,0 cm Version: 02 - weiß/schwarz
PARK-IT Radstopp, schwarz mit Reflexsreifen, (L x B x H): 180,0 x 15,0 x 10,0 cm Version: 02 - weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-MW26285.02
Hersteller:
     Park-It
Herst.-Nr.:
     GNRS1620WB
EAN/GTIN:
     4044589472007
Artikeldatenblatt
PARK-IT® Radstopp zur seitlichen oder frontalen Parkplatzbegrenzung

Ausgewählte Version: 02 - weiß/schwarz

Parkplatzbegrenzung PARK-IT®

  • für Sicherheit auf Parkplätzen
  • öl- und temperaturbeständig
  • UV-stabil
  • zum Aufdübeln und -kleben
  • eingelassene, Reflexstreifen (auch stirnseitig)
  • Material: Recycling-Gummi, hoch verdichtet
  • 4x Befestigungslöcher

Befestigungsmaterial (Art. CA855563) ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Hinweis:

PARK-IT® Radstopp-Elemente können optional mithilfe des 2-Komponentenklebers auf Harzbasis auch geklebt werden! Best.-Nr. MW25975


  • Version: 02 - weiß/schwarz
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,0
Länge [cm]:
180,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Parkplatzbegrenzung
Produktkategorie:
Parkplatzbegrenzung
Farbe:
weiß/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Verkleben
Material:
Hartgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,24*
€ 72,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 55,24*
€ 72,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.