Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsysteme Wandgurt, magnetisch, aus ABS-Kunststoff, Gurtband 3,0 m, H x T 1 Version: 03 - schwarz/gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrsysteme Wandgurt, magnetisch, aus ABS-Kunststoff, Gurtband 3,0 m, H x T 1 Version: 03 - schwarz/gelb/schwarz
Absperrsysteme Wandgurt, magnetisch, aus ABS-Kunststoff, Gurtband 3,0 m, H x T 1 Version: 03 - schwarz/gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-MW27462.03
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2050029
EAN/GTIN:
     4055381429649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Wandkassette magnetisch mit Gurt zur einfachen Verbindung von Gurtpfosten

Ausgewählte Version: 03 - schwarz/gelb/schwarz

Novap Wandgurt

zur schnellen und effektiven Absperrung von Wegen und Gängen

  • Wandhalterung aus hochbelastbarem ABS-Kunststoff
  • Gurtkassette in drei Stellungen fixierbar (0°, 90° oder 180°)
  • selbstspannender Gurt
  • Fliehkraftbremse für kontrolliertes Rückführen des Gurtbandes

Technische Daten:

  • Gurtbandlänge: 3,0 m
  • Maße (H x T): 13,0 x 11,0 cm
  • zum anschrauben

  • Version: 03 - schwarz/gelb/schwarz
  • Größe Wandhalterung (HxT): 13,0 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
1,5
Produktart:
Wandhalterung
Produktkategorie:
Absperrketten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
Farbe Gurt:
gelb/schwarz | grau/schwarz | rot/weiß
Montageort:
Wand
Verbindungselement:
Gurt
Material:
ABS-Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,13*
€ 117,35*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 105,42*
€ 132,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 143,20*
€ 4,95*
ab € 141,34*
€ 173,79*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 141,76*
€ 173,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,85*
Zubehör
Moravia
179.14.759
ab € 144,18*
Zubehör
Moravia
179.26.987
ab € 19,84*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.