Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORION Radstopp Parkplatzbegrenzung für LKW, Maße (LxHxB): 100 x 15 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MORION Radstopp Parkplatzbegrenzung für LKW, Maße (LxHxB): 100 x 15 x 30 cm
MORION Radstopp Parkplatzbegrenzung für LKW, Maße (LxHxB): 100 x 15 x 30 cm
MORION Radstopp Parkplatzbegrenzung für LKW, Maße (LxHxB): 100 x 15 x 30 cm
MORION Radstopp Parkplatzbegrenzung für LKW, Maße (LxHxB): 100 x 15 x 30 cm
MORION Radstopp Parkplatzbegrenzung für LKW, Maße (LxHxB): 100 x 15 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW29405
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     284.29.405
EAN/GTIN:
     4055381571959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
LKW Radstopp Parkplatzbegrenzung für punktgenaues Parken und Rangieren von LKW und Bussen
Radstopp-Begrenzung für LKW

Die Radstopp-Begrenzung ist eine Parkplatzbegrenzung und Rangierhilfe für LKW, Busse, Großfahrzeuge und Flurförderfahrzeuge.

  • punktgenaues Parken und Rangieren

  • vermeidet Schäden an Fahrzeugen, Gebäuden oder Anbauten

  • Unterseite verfügt über einen Kabelkanal (25 mm)

  • auch bei Dunkelheit sichtbar dank gelb-reflektierendem Streifen

  • Befestigungsdübel für Beton oder Asphaltboden im Lieferumfang enthalten

  • Material: hoch verdichtetes Gummi

  • Gewicht: 26,50 kg

  • Maße (LxHxB): 100 x 15 x 30 cm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,0
Länge [cm]:
100,0
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Parkplatzbegrenzung
Produktkategorie:
Parkplatzbegrenzung
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Verkleben
Material:
Gummi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 141,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,25*
€ 150,15*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 150,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,27*
€ 167,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 189,81*
€ 226,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,93*
€ 270,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 31,54*
Ähnlich
Temka
ab € 48,51*
Ähnlich
Temka
ab € 58,94*
Ähnlich
Temka
ab € 34,42*
Ähnlich
Temka
ab € 16,97*
Ähnlich
Temka
ab € 16,31*
Ähnlich
Moravia
284.27.207
ab € 25,14*
Ähnlich
Moravia
287.20.816
ab € 54,63*
Ähnlich
Moravia
287.22.556
ab € 58,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.