Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 15 my, Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchfolie 15 my, Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm
Stretchfolie 15 my, Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm
Stretchfolie 15 my, Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm
Stretchfolie 15 my, Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm
Stretchfolie 15 my, Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1120
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B754V
EAN/GTIN:
     3234640043784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie 15 my Farbe transparent, Maße (LxB): 300 m x 45,0 cm
Mottez Stretchfolie 15 my

besonders reiß- und stoßfeste Stretchfolie zum einfachen fixieren und verpacken von Versandgütern und Paletten.

  • Stärke: 15 my
  • Maße: 300 m x 45 cm
  • Farbe schwarz (Art. MZ1125) eignet sich ideal für das blickdichte kommissionieren von Paletten und Paketen

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,00
Länge [m]:
300,00
Stück [VE]:
1
Produktart:
Handstretchfolie
Produktkategorie:
Folien
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 17,71*
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 17,71*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.