Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 150 m x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 150 m x 150 cm
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 150 m x 150 cm
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 150 m x 150 cm
Luftpolsterfolie auf Rolle, Maße (LxB): 150 m x 150 cm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1150
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B762V
EAN/GTIN:
     3234640043371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie auf Rolle Maße (LxB): 150 m x 150 cm
Mottez Luftpolsterfolie auf Rolle

  • besonders reiß- und stoßfest
  • Stärke: 60 my
  • Durchmesser-Blasen: 10 mm, Höhe: 4,0 mm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
150,0
Länge [m]:
150,00
Stärke [my]:
60
Stück [VE]:
1
Produktart:
Luftpolsterfolie
Produktkategorie:
Folien
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 139,51*
€ 173,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 139,17*
€ 173,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.