Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malervlies Abdeckvlies, Maße (LxB): 2,0 x 1,5 m, 350 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malervlies Abdeckvlies, Maße (LxB): 2,0 x 1,5 m, 350 g/qm
Malervlies Abdeckvlies, Maße (LxB): 2,0 x 1,5 m, 350 g/qm
Malervlies Abdeckvlies, Maße (LxB): 2,0 x 1,5 m, 350 g/qm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1165
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B751S
EAN/GTIN:
     3234640043814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Schutzdecke Abdeckvlies Maße (LxB): 2,0 x 1,5 m, 350 g/qm
Mottez Abdeckvlies extra stark - 350g/m²

Besonders robuste Schutzdecke zum Schutz von Böden, Möbeln und zerbrechlichen Gegenständen

  • extra robust
  • Stärke: 350 g/qm²
  • Maße (LxB): 2,0 x 1,5 m
  • mehrfach verwendbar

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
150,0
Länge [m]:
2,00
Stärke [g/m²]:
350
Produktart:
Abdeckvlies
Produktkategorie:
Bodenmatten
Material:
Vlies
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,89*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.