Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe, bis 200 kg/Paar, Maße (LxB): 1,83 m x 25,0 cm, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Auffahrrampe, bis 200 kg/Paar, Maße (LxB): 1,83 m x 25,0 cm, 1 VE = 2 Stück
Auffahrrampe, bis 200 kg/Paar, Maße (LxB): 1,83 m x 25,0 cm, 1 VE = 2 Stück
Auffahrrampe, bis 200 kg/Paar, Maße (LxB): 1,83 m x 25,0 cm, 1 VE = 2 Stück
Auffahrrampe, bis 200 kg/Paar, Maße (LxB): 1,83 m x 25,0 cm, 1 VE = 2 Stück
Auffahrrampe, bis 200 kg/Paar, Maße (LxB): 1,83 m x 25,0 cm, 1 VE = 2 Stück
Auffahrrampe, bis 200 kg/Paar, Maße (LxB): 1,83 m x 25,0 cm, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-MZ1220
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     A386S2
EAN/GTIN:
     3234640003429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen
Auffahrrampe bis 200 kg/Paar, für Rollstühle, Rollcontainer etc.
Mottez Auffahrrampe

  • praktische Auffahrrampen für den Transport von Rollstühlen, Rollcontainern etc.
  • einfach zusammenklappbar
  • Maße ausgeklappt (LxB): 1,83 m x 25,0 cm

1 VE = 2 Rampen


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
183
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Auffahrrampe
Produktkategorie:
Rampen
Tragfähigkeit [kg]:
200
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 322,91*
€ 381,64*
€ 4,95*
ab € 321,09*
€ 381,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 381,64*
€ 454,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 379,23*
€ 451,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 365,16*
€ 434,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 355,01*
€ 422,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 322,91*
€ 384,26
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.