Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh, verstärktes Gummi, Maße (LxHxT): 22 x 14 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh, verstärktes Gummi, Maße (LxHxT): 22 x 14 x 10 cm
Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh, verstärktes Gummi, Maße (LxHxT): 22 x 14 x 10 cm
Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh, verstärktes Gummi, Maße (LxHxT): 22 x 14 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1310
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     M010SPM
EAN/GTIN:
     4044589451910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh verstärktes Gummi, wetterbeständig, belastbar bis zu 4,0 t
Mottez Gummi-Unterlegkeil Hemmschuh

  • besonders robust durch verstärktes Gummi
  • wetterbeständig: Salz, UV-Strahlen, Öl und bedingt Säure
  • kann an einer Kette befestigt werden

Farbe: schwarz

Maße (BxLxH): 9,5 x 21,5 x 13,5


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,95
Höhe [cm]:
13,5
Länge [cm]:
21,5
Produktart:
Unterlegkeil
Produktkategorie:
Rampen
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 25,32*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 17,73*
€ 25,32*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.