Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel eckig, Maße (BxH): 40 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel eckig, Maße (BxH): 40 x 30 cm
Verkehrsspiegel eckig, Maße (BxH): 40 x 30 cm
Verkehrsspiegel eckig, Maße (BxH): 40 x 30 cm
Verkehrsspiegel eckig, Maße (BxH): 40 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1530
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B314PREC
EAN/GTIN:
     3234640052717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel eckig für Innen- und Außenbereiche
Mottez Verkehrsspiegel eckig

Der eckige Verkehrsspiegel von Mottez ist ideal für die universelle Innen- und Außenanwendung geeignet.

  • brillante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche
  • alterungs- und witterungsbeständig
  • Maße (BxH): 40 x 30 cm
  • Beobachtungsabstand: max. 4,0 m

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Gewicht [kg]:
1,4
Höhe [cm]:
30,0
Produktart:
Verkehrsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
grün
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
4
Material:
Acrylglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 74,97*
€ 96,81*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,32*
€ 96,81*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.