Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel rund, Durchmesser: 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel rund, Durchmesser: 60 cm
Verkehrsspiegel rund, Durchmesser: 60 cm
Verkehrsspiegel rund, Durchmesser: 60 cm
Verkehrsspiegel rund, Durchmesser: 60 cm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1535
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B314C60
EAN/GTIN:
     3234640055367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel rund für Innen- und Außenbereiche
Mottez Verkehrsspiegel rund

Der runde Verkehrsspiegel von Mottez ist ideal für die universelle Innen- und Außenanwendung geeignet und überzeugt durch hochwertigste Qualität.

  • brillante optische Qualität
  • gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche
  • alterungs- und witterungsbeständig
  • mit Sonnendach
  • inklusive Montagematerial
  • Durchmesser: 60,0 cm
  • Beobachtungsabstand: max. 8,0 m

Die Lieferung erfolgt montagefertig - der Spiegel kann sofort angebracht werden.


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
2,5
Produktart:
Verkehrsspiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
orange
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
max. Beobachterabstand [m]:
8
Material:
Acrylglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 68,69*
€ 88,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 68,50*
€ 88,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.