Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mottez Abdeckplane für Matratzen, Maße (LxBxH): 290 x 110 x 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mottez Abdeckplane für Matratzen, Maße (LxBxH): 290 x 110 x 110 cm
Mottez Abdeckplane für Matratzen, Maße (LxBxH): 290 x 110 x 110 cm
Mottez Abdeckplane für Matratzen, Maße (LxBxH): 290 x 110 x 110 cm
Mottez Abdeckplane für Matratzen, Maße (LxBxH): 290 x 110 x 110 cm
Mottez Abdeckplane für Matratzen, Maße (LxBxH): 290 x 110 x 110 cm
Artikel-Nr.:
     894-MZ1680
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B771S
EAN/GTIN:
     3234640043937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Mottez Abdeckplane für Matratzen Hülle für 2 Personenmatratzen 45 Mikrometer
Mottez Abdeckplane für Matratzen

Schützt Matratzen vor Kratzern, Flecken und Feuchtigkeit.

  • aus recyceltem Kunststoff
  • 45 mikron dick
  • für 2 Personenmatratzen
  • verschiedene Einsatzbereiche möglich

Maße (LxBxH): 290 x 110 x 110 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
110,0
Länge [cm]:
290,0
Produktart:
Abdeckplane
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,66*
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,66*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.