Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Age Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A3 (BxH): 30,2 x 42,5 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
New Age Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A3 (BxH): 30,2 x 42,5 cm
New Age Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A3 (BxH): 30,2 x 42,5 cm
New Age Bodenaufsteller mit Infotafel DIN A3 (BxH): 30,2 x 42,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-NA5085
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA5085
EAN/GTIN:
     4044589416841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
NEW AGE Bodenaufsteller A3 Hochformat Bodenaufsteller mit Spannseil und Infotafel aus Acryglas und Aluminiumrahmen
Bodenaufsteller mit Spannseil und Infotafel New Age

NEW AGE

Die Schilderserie New Age ist aufgrund der zahlreichen Variationen zur Ausstattung eines kompletten Gebäudes geeignet. Die im Innenbereich einsetzbaren Schilder mit robustem Aluminiumprofil und Acrylglasscheibe zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung aus. Die Ausführung New Age Secure kann mit einer Sicherung gegen unbefugtes Öffnen auch in öffentlichen Einrichtungen bedenkenlos eingesetzt werden. Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,2
Höhe [cm]:
127,0
Tiefe [cm]:
42,0
Material Abdeckung:
Kunststoff
Produktart:
Bodenaufsteller
Produktkategorie:
Infotafel
Farbe:
silber
DIN Format:
DIN A3
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Produktserie:
New Age
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
30,2 × 127,0 × 42,0
B × H:
30,2 × 127,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info-ständer wolk, info pylon, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,90*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 201,85*
€ 240,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 201,28*
€ 239,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 194,54*
€ 231,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 185,87*
€ 221,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,90*
€ 192,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.