Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutz System, 1 VE = 140 m 63 x 63 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutz System, 1 VE = 140 m 63 x 63 mm
Transportschutz System, 1 VE = 140 m 63 x 63 mm
Transportschutz System, 1 VE = 140 m 63 x 63 mm
Transportschutz System, 1 VE = 140 m 63 x 63 mm
Artikel-Nr.:
     894-NM1138
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002187
EAN/GTIN:
     5412488304788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack Transportschutz System Kantenschutz-Profil für emfindliche Oberflächen leichter Güter
Nomapack® 3002187 Transportschutz System

Kantenschutz-Profil von Nomapack eignet sich für Kanten, Ecken und Rundungen aller Art. Produziert aus LDPE Schaum bietet es umfangreichen Schutz für Platten, Möbel, Spiegel, gerahmte Bilder und andere sensible Transportgüter.

  • Kantenschutz
  • Material: LDPE Schaum (wiederverwendbar)
  • stoß- und druckfester Schutz
  • individuell zuschneidbar
  • für empfindliche Oberflächenbeschichtungen
  • für leichte Güter
  • Farbe: blau

Technische Daten:

  • Typ Kantenschutz: 30 mm
  • Materialstärke (A): 30 ± 2 mm
  • Außenmaß Schenkellänge (B): 63 ± 3 mm
  • Außenmaß Schenkellänge (C): 63 ± 3 mm
  • Materialstärke (D): 30 ± 2 mm
  • Winkel (E): 93° ± 3
  • Stücklänge: 200 ± 3 cm
  • Meter pro VE: 140 m
  • Stück pro VE: 70 Stück 

Weitere Informationen:
Länge [m]:
140,00
Stärke [cm]:
3
Stück [VE]:
70
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Eigenschaft:
wiederverwendbar
Lieferform:
Verpackungseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 179,89*
€ 222,63*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 179,61*
€ 222,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 274,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,63*
€ 264,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,79*
€ 257,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,10*
€ 242,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,22*
€ 228,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,61*
€ 213,74
pro Paket
1 Paket enthält 140 Meter (ab € 1,28293* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.