Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 38 l Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 38 l Version: 02 - weiß
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 38 l Version: 02 - weiß
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 38 l Version: 02 - weiß
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 38 l Version: 02 - weiß
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 38 l Version: 02 - weiß
Abfalleimer Brute® bruchsicher extrem stabil, Fassungsvermögen: 38 l Version: 02 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-NR7789.02
Herst.-Nr.:
     FG261000WHT
EAN/GTIN:
     0086876012491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid Brute Abfalleimer bruchsicherer Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche

Ausgewählte Version: 02 - weiß

Rubbermaid® BRUTE Abfalleimer

Der Rubbermaid® BRUTE Abfalleimer eignet sich bestens für das Sammeln und Entsorgen von Abfall und profitiert durch seine extreme Langlebigkeit sowie Lüftungskanäle.

  • robuster Abfalleimer
  • bruchsicher und extrem langlebig
  • ergonomisch abgerundete Griffe
  • verstärkter Unterboden
  • Lüftungskanäle erleichtern das Herausnehmen des Abfallsacks
  • Griffmulden an der Unterseite
  • integrierte Klemmen für sichere Abfallsackbefestigung
  • UV- und witterungsbeständig
  • Maße (HxB): 44,0 x 39,7 cm
  • Fassungsvermögen: 38 l

Hinweis: Bitte den passenden Deckel als Zubehör mitbestellen.


  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,7
Höhe [cm]:
44,0
Tiefe [cm]:
39,7
Produktart:
Abfalleimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Brute
Material:
Kunststoff
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 22,13*
€ 29,51*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 22,30*
€ 29,79*
1 Tag
15
2
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 30,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 24,01*
€ 31,82*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 24,85*
€ 33,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,39*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 0,92*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,12*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,42*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 73,48*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,94*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,96*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,64*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 35,77*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 35,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900WHT
ab € 9,03*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960WHT
ab € 8,62*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.