Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 30 l, Fassungsvermögen: 30 l Version: 04 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 30 l, Fassungsvermögen: 30 l Version: 04 - rot
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 30 l, Fassungsvermögen: 30 l Version: 04 - rot
Artikel-Nr.:
     894-NR7805.04
Herst.-Nr.:
     1883564
EAN/GTIN:
     0086876224085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche mit Fußpedal

Ausgewählte Version: 04 - rot

Rubbermaid® Slim Jim Tretabfalleimer

Der Rubbermaid® Slim Jim Tretabfalleimer profitiert durch hochwertiges Design, leiser Softclose-Schließung und langlebiger Materialverarbeitung.

  • langlebiger Tretabfalleimer
  • hochwertiger Tretmechanismus aus Stahl
  • Klappdeckel mit Softclose-Schließung
  • großzügiger Pedalzugang
  • Abfallsackhalterung im Inneren
  • Maße (BxHxT): 44,8 x 53,6 x 28,9 cm
  • Fassungsvermögen: 30 l

  • Version: 04 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,8
Höhe [cm]:
53,6
Tiefe [cm]:
28,9
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik | Soft-Close-Deckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Slim Jim
Material:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 85,25*
€ 114,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,66*
€ 120,42*
€ 4,95*
ab € 105,42*
€ 137,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 105,42*
€ 137,13*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 105,42*
€ 137,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
35.6777
ab € 3,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 69,04*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,91*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.