| |
|
| Artikel-Nr.: 894-NW97019 Herst.-Nr.: 385230 EAN/GTIN: 4250560511003 |
| | |
|
| | |
| Nölle WC-Garnitur Topfform mit WC-Bürste und Bürstenhalterung Nölle WC-Garnitur- lange Materialbeständigkeit
- formstabiele WC-Bürste
- hygenischer Griff
- Borstenlänge 3,75 cm
- PP-Bürste
- ca. Ø-75 mm
Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 11,0 | Höhe [cm]: | 11,0 | Länge [cm]: | 38,0 | Produktart: | Bürstenhalter | Produktkategorie: | WC-Garnitur | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,75* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,75* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,13* | € 1,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,28* | € 2,04* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,24* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|