Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülstation, mit Augenspüllösung, Wandhalterung und Anleitungstafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülstation, mit Augenspüllösung, Wandhalterung und Anleitungstafel
Plum Augenspülstation, mit Augenspüllösung, Wandhalterung und Anleitungstafel
Plum Augenspülstation, mit Augenspüllösung, Wandhalterung und Anleitungstafel
Artikel-Nr.:
     894-PC4611
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     5715205461116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülstation mit Augenspüllösung, Wandhalterung und Anleitungstafel
PLUM Augenspülstation 1

Wandstation mit 1 x 500 ml Flasche, Wandhalterung und Anleitungstafel. Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleinen Arbeitsplätzen geeignet.

Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.

Inhalt: 500 ml
Anleitungstafel: 9,0 x 30,0 cm
Wandhalterung: (B x H x T) 8,0 x 3,5 x 5,7 cm
Spülzeit: ca. 5 Minuten


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 4,50*
ab € 17,62*
€ 22,26*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 19,22*
€ 24,08*
1
€ 7,95*
ab € 19,44*
€ 25,03*
3 Tage
162
1
€ 5,99*
ab € 21,46*
€ 26,77*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 22,90*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 45,80* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,53*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 47,00*
Zubehör
Plum
956430
ab € 2,47*
Zubehör
Plum
4772 / 4770
ab € 30,79*
Zubehör
Plum
4698 / 4694
ab € 28,27*
Zubehör
Plum
48021 / 4802
ab € 29,52*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.