Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspüllösung 3er Set, Inhalt: 600 ml


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Plum Augenspüllösung 3er Set, Inhalt: 600 ml
Plum Augenspüllösung 3er Set, Inhalt: 600 ml
Plum Augenspüllösung 3er Set, Inhalt: 600 ml
Plum Augenspüllösung 3er Set, Inhalt: 600 ml
Artikel-Nr.:
     894-PC4693
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     PC4693
EAN/GTIN:
     4044589512826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Plum Augenspüllösung 3er Set zum Ausspülen von Staub und Schmutz
PLUM Augenspüllösung

Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe

  • zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.
  • Die 200 ml Flasche ist insbesondere für den mobilen Einsatz z.B. im Werkzeugkasten oder Erste-Hilfe-Kasten geeignet.
  • Die 500 ml und 1000 ml Flasche ist für den Einzeleinsatz am Arbeitsplatz und für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation vorgesehen.

Spülzeit:

200 ml-Flasche: ca. 2 Minuten
500 ml-Flasche: ca. 5 Minuten

1000 ml-Flasche: ca. 10 Minuten


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
200
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Marke:
plum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 28,42*
€ 4,95*
ab € 19,87*
€ 28,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,42*
€ 33,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,45*
€ 32,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,29*
€ 30,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,42*
€ 29,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,60*
€ 28,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,90*
€ 23,68
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.