Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülstation, mit 2 Flaschen Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülstation, mit 2 Flaschen Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel
Plum Augenspülstation, mit 2 Flaschen Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel
Plum Augenspülstation, mit 2 Flaschen Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel
Artikel-Nr.:
     894-PC4694
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4694
EAN/GTIN:
     5715205469419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülstation mit 2 Flaschen Augenspüllösung, Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel
PLUM Augenspülstation 2

Wandstation mit 2 x 500 ml Flaschen, Wandhalterung mit integrierter Anleitung und Spiegel ermöglicht eine korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine längere Spülzeit erforderlich ist.

Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.

Inhalt: 2 x 500 ml
Wandstation: (B x H x T) 23,0 x 29,0 x 8,0 cm
Spülzeit: ca. 10 Minuten


  • Größe Wandstation: 23,0 x 29,0 x 8,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
29,0
Inhalt [ml]:
1.000
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
ÖNORM EN 15154-4
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 4,50*
ab € 28,27*
€ 34,66*
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 34,17*
€ 41,83*
1 Tag
33
€ 5,45*
ab € 34,78*
€ 42,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,40*
€ 44,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 50,69*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,53*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 47,00*
Zubehör
Plum
956430
ab € 2,47*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.