Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum BodyNeutrAll, Fertig Lösung zur direkten Anwendung bei Chemikalien-Unfällen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum BodyNeutrAll, Fertig Lösung zur direkten Anwendung bei Chemikalien-Unfällen
Plum BodyNeutrAll, Fertig Lösung zur direkten Anwendung bei Chemikalien-Unfällen
Plum BodyNeutrAll, Fertig Lösung zur direkten Anwendung bei Chemikalien-Unfällen
Artikel-Nr.:
     894-PC4737
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4737
EAN/GTIN:
     5715205007611
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekon-Dusche
Dekon-Zelt
Dekontaminationsdusche
Dekontaminationskabine
Plum BodyNeutrAll im Taschenformat zur Dekontamination von Haut, Kleidung und Gegenständen
Plum BodyNeutrAll Dekontaminationslösungen

Hochwirksame Dekontaminationslösung für unverletzte Haut, Flächen und Bekleidung.

  • reduziert starke Oxidationsmittel (wie Chlor, Hypochlorit, Chlordioxid, Chloramin, Brom, Jod, Fluor, Wasserstoffperoxid, Peressigsäure) zu nicht mehr aktiven Verbindungen
  • löst organische Lösungsmittel und Chemikalien
  • Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum

Plum BodyNeutrAll ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich:

  • 100 ml – im Taschenformat zum Mitnehmen, deckt ca. 1 m2 oder eine Armlänge ab
  • 600 ml – einfache Anwendung für kleinere Flächen bis zu 6 m2 oder für bis zu 3 Personen
  • 5 L – eignet sich für größere Flächen bis zu 50 m2 und reicht für mehrere Personen

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
100
Norm:
DIN 14555-12
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Inhaltsstoff:
Dekon-Lösung
Marke:
plum
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 19,27*
€ 25,19*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 18,91*
€ 25,31*
1
€ 7,95*
ab € 19,31*
€ 25,86*
1 Tag
3
1
€ 4,99*
ab € 20,01*
€ 26,46*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 25,98*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,53*
Zubehör
Söhngen
1012087
ab € 20,55*
Zubehör
Ambratec
11689003
ab € 32,26*
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,14*
Zubehör
Plum
BR315075
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.