| |
|
| Artikel-Nr.: 894-PC4802 Herst.-Nr.: 4802 EAN/GTIN: 5715205480216 |
| | |
|
| | |
| Plum Augenspülstation Duo mit Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel PLUM Augenspülstation DUO 1 Mit den neuen DUO Augenspülflaschen können bei einem Augenunfall gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä. geeignet. Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Mit den DUO Augenspülflaschen wird wertvolle Zeit gespart und beiden Augen sofort geholfen. Durch den speziellen Aufsatz wird das Offenhalten der Augenlider erleichtert. Flüssigkeit wird von den Augen weggeleitet. Inhalt: Wandstation mit 1 x 1000 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, Wandhalterung, Piktogramm und Spiegel. Spülzeit je Auge: ca. 5 Minuten Besonders geeignet für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 1.000 | Norm: | DIN EN 15154-4 | Produktart: | Augenspülstation | Produktkategorie: | Augenspülungen | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung (0,9%) | Montageort: | Wand | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspülstation plum, augenspülstation, PLUM Augenspülstation mit 1 Flasche Augenspüllösung DUO, Inhalt: 1000 ml, PLUM |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 29,51* | € 37,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,44* | € 40,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,69* | € 40,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,11* | € 43,76* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,24* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|