Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum iBox 2 gefüllt mit 1x Augenspüllösung Duo 0,9% + 1x 4,9% , inkl. Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum iBox 2 gefüllt mit 1x Augenspüllösung Duo 0,9% + 1x 4,9% , inkl. Tafel
Plum iBox 2 gefüllt mit 1x Augenspüllösung Duo 0,9% + 1x 4,9% , inkl. Tafel
Plum iBox 2 gefüllt mit 1x Augenspüllösung Duo 0,9% + 1x 4,9% , inkl. Tafel
Artikel-Nr.:
     894-PC5615
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4923
EAN/GTIN:
     5715205492318
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum iBox 2 gefüllt mit Augenspüllösung Duo zur Wandbefestigung inkl. separater Piktogrammtafel mit Spiegel
Plum iBox 2 gefüllt mit zwei Flaschen

Die iBox 2 fasst zwei Plum Augenspülflaschen bis zu 1000ml im Einzel oder Duo Format.

Sie ist aus äußerst haltbarem Material gefertigt und kommt in einem modernen Design daher.

  • Inhalt/ Ablaufdatum gut sichtbar
  • Box transportierbar
  • leichte Handhabung
  • festes und haltbares Material
  • modernes Design
  • Maße: (HxBxT) 425 x 290 x 135 mm

Spülzeit je Auge: ca. 7 Minuten

Lieferumfang:

  • Wandbox
  • 1x1000 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
  • 1x 500 ml Phosphatlösung (4,9 %)
  • Inkl. Wandhalterung und Piktogrammtafel mit Spiegel
  • Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Höhe [cm]:
42,5
Inhalt [ml]:
1.500
Tiefe [cm]:
13,5
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Hinstellen | zum Aufhängen
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%) | Phosphatlösung (4,9 %)
Montageort:
Boden | Tisch | Wand
Marke:
plum
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 69,08*
€ 4,00*
ab € 58,54*
€ 75,20*
€ 4,95*
ab € 60,33*
€ 75,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 60,33*
€ 75,20*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,19*
€ 77,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.