Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
Greven Multi Tec Hautschutz bei wechselnen Hautbelastungen Inhalt: 100 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-PG1025
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
13042038
EAN/GTIN:
4260029177770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Greven Hautschutz Multi Tec Hautschutzcreme bei wechselnden Hautbelastungen
Greven Hautschutz Multi Tec
schützt die Haut bei wechselnden Hautbelastungen dank des dualistischen Wirkprinzips
Verwendung sowohl bei rein öligen, wässrigen als auch wassermischbaren Arbeitsstoffen sowie bei mechanischer Belastung der Haut und beim Tragen von Handschuhen möglich
pflegt und festigt die Haut
natürliche Regeneration der Haut
enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
silikonfrei
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
100
Stück [VE]:
1
Produktart:
Hautschutzcreme
Produktkategorie:
Hautschutz
Eigenschaft:
silikonfrei
Gebinde:
Tube
Wirkungsspektrum:
ölige Arbeitsstoffe - z.B. Öle, Fette, Lacke, Ruß | wässrige Arbeitsstoffe - z.B. Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
... >
Lager 894
>
Erste Hilfe
>
Hautschutz / Hautreinigung / Hautpflege
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Handschutzsalbe
,
Hautschutzsalbe
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
physioderm hautschutzcreme 100ml tube
,
feuchtigkeitscreme
,
seifenspender ivraxo
,
PETER GREVEN
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,48*
Lager 2478
2 Tage
32
25
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,21*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,36*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,51*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0475* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hautschutzcreme 250ml silikonfrei,parfümiert PROMAT
PROMAT
4000386560
ab € 3,76*
Ähnlich
Hautschutz-/pflegecreme LINDESA PROFESSIONAL 100ml zieht schnell ein,silikonfrei
Peter Greven Physioderm
13640019
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen