Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
Lindesa professional Hautpflege für trockene Haut Varioflasche, Inhalt: 1000 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-PG1043
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
13640002
EAN/GTIN:
4260029172133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bienenwachs
Flüssigpflegewachs
Flüssigwachse
Bodycreme
Lindesa professional Hautschutz- und pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
Lindesa Professional Hautpflegecreme
Hautschutz- und Pflege für trockene und beanspruchte Haut
enthält natürliches Bienenwachs
schützt die Haut bei geringen Belastungen
schwach fettend
zieht schnell ein
silikonfrei
parfümiert
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
1
Produktart:
Hautpflegecreme
Produktkategorie:
Hautpflege
Eigenschaft:
parfümiert | silikonfrei
Gebinde:
Softflasche
Spendersystem:
Vario
Wirkungsspektrum:
trockene Haut
... >
Lager 894
>
Erste Hilfe
>
Hautschutz / Hautreinigung / Hautpflege
Weitere Suchbegriffe:
Hautcreme
,
Hautpflegecreme
,
Körperbutter
,
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
lindesa handcreme 1000 ml
,
feuchtigkeitscreme
,
lindesa bienenwachs
,
PETER GREVEN
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 21,15*
Lager 260
7 Tage
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 21,72*
Lager 281
2 Tage
39
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 23,85*
Lager 1955
10 Tage
30
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 25,97*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,71*
€ 36,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,02871* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Physioderm® Wandspender VARIOMAT-M, für 1000/2000ml Varioflaschen, weiß, Metall
Peter Greven Physioderm
12938004
ab € 67,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen