Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica BIG DRY Marker, extrem robuster Zimmermannsbleistift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pica BIG DRY Marker, extrem robuster Zimmermannsbleistift
Pica BIG DRY Marker, extrem robuster Zimmermannsbleistift
Pica BIG DRY Marker, extrem robuster Zimmermannsbleistift
Pica BIG DRY Marker, extrem robuster Zimmermannsbleistift
Pica BIG DRY Marker, extrem robuster Zimmermannsbleistift
Pica BIG DRY Marker, extrem robuster Zimmermannsbleistift
Pica BIG DRY Marker, extrem robuster Zimmermannsbleistift
Artikel-Nr.:
     894-PI0100
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     6060
EAN/GTIN:
     4260056155277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker
Tieflochmarker
Pica Big Dry Marker Zimmermannsbleistift extrem robust, mit Köcherschoner und mit automatischem Minenvorschub
Pica BIG DRY Zimmermannsbleistift

Moderner Zimmermannsbleistift mit einzigartiger Druckmechanik.

Der Pica BIG DRY ist mit einem automatischem Minenvorschub per Knopfdruck ausgestattet und bietet optimalen Schutz gegen Staub und Nässe.

Die extrem lange Markierleistung macht den BIG DRY zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Steinhauer und Zimmermann sowie für Anwendungen im Baugewerbe.

  • Minenvorschub auf Knopfdruck
  • Staub- und Nässeschutz
  • für Rechteck-Minen (BxHxL): 5,0 x 2,0 x 150 mm
  • nie wieder Abspitzen
  • Lieferung inkl. Köcherschoner und Spezialclip

Der BIG DRY Marker wird mit einer "FOR ALL Grafitmine" (Härtegrad 2B) geliefert


Weitere Informationen:
Produktart:
Zimmermannsbleistift
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
graphit
Eigenschaft:
nachfüllbar
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 10,87*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 11,56*
2 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 9,05*
€ 11,72*
1 Tag
638
1
€ 5,45*
ab € 9,10*
€ 11,84*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
6030
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.