Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm
Türschilder Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm
Türschilder Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 16,0x16,0x0,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-PK1403
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     PS0401
EAN/GTIN:
     4250519700977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Phos Türschild aus Edelstahl Toilettenschild mit Symbol WC Damen
PHOS Türschilder

Die hochwertigen Türschilder aus Edelstahl überzeugen mit ihrem zeitlosen, funktionalen und klaren Design.

  • aus matt gebürstetem Edelstahl gelasert
  • verschiedene Symbole erhältlich
  • selbstklebend, inklusive Klebepads

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
16,0
Höhe [cm]:
16,0
Tiefe [cm]:
0,2
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktserie:
Phos
Symbol:
Dame
Marke:
PHOS
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
16,0 × 16,0 × 0,2
B × H:
16,0 × 16,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, hinweisschild damen edelstahl, piktogramm damen, Türschilder Edelstahl 'Dame', selbstklebend, 16, 0x16, 0x0, 2 cm, PHOS, Warnschilder, BGV, Etiketten, Folien, Gefahren, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, Sicherheiten, Industrieschilder, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Kraftwagenanlagenschilder, Garagenschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,40*
€ 47,50*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 56,81*
€ 4,90*
ab € 54,18*
€ 71,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.