Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rezi Baumwollmopp Classic, Farbe: weiß, Länge: 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rezi Baumwollmopp Classic, Farbe: weiß, Länge: 40 cm
rezi Baumwollmopp Classic, Farbe: weiß, Länge: 40 cm
rezi Baumwollmopp Classic, Farbe: weiß, Länge: 40 cm
Artikel-Nr.:
     894-RL7304
Hersteller:
     Rezi
Herst.-Nr.:
     673040
EAN/GTIN:
     9001494867347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
rezi Baumwollmopp Classic klassischer Allzweck-Moppbezug
rezi Baumwollmopp Classic

Klassisch getufteter Allzweck-Moppbezug

  • zur feuchten oder nassen Unterhaltsreinigung
  • für alle Bereiche
  • Material: Baumwolle
  • innen Schlingen, außen Fransen

Materialzusammensetzung: 50% Baumwolle / 50% Polyester


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
40,0
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
weiß
Polyesteranteil [%]:
50 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.