Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Aufbewahrungsbox Ranger mit Deckel, Fassungsvermögen: 13,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Aufbewahrungsbox Ranger mit Deckel, Fassungsvermögen: 13,0 l
rothopro Aufbewahrungsbox Ranger mit Deckel, Fassungsvermögen: 13,0 l
rothopro Aufbewahrungsbox Ranger mit Deckel, Fassungsvermögen: 13,0 l
Artikel-Nr.:
     894-RP1010
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1789108812
EAN/GTIN:
     7610859153821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
kunststoffbox 13l
rothopro Aufbewahrungsbox Ranger mit Deckel Fassungsvermögen: 13,0 l
rothopro® Ranger Aufbewahrungsbox

Die stapelbare rothopro® Ranger Aufbewahrungsbox eignet sich bestens für das sichere Verstauen von Akten, Papieren und wichtigen Unterlagen.

  • robuste Aufbewahrungsbox
  • Fassungsvermögen: 13,0 l
  • mit Deckel, sicher verschließbar
  • schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • spritzwassergeschützt
  • witterungsbeständig und spülmaschienenfest
  • Material frei von Schadstoffen
  • inkl. Beschriftungsetiketten
  • Maße (BxTxH): 39,0 x 27,0 x 17,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Fassungsvermögen [l]:
13
Höhe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
27,0
Produktart:
Transportbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
transparent | grün | grau
Ausstattung:
Deckel | Tragegriff
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
39,0 × 17,5 × 27,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 14,07*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 14,07*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rothopro
1789208812
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.