Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Orgamix Schubladenbox A5, Außenmaße (BxTxH): 18,5 x 25,5 x 25,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Orgamix Schubladenbox A5, Außenmaße (BxTxH): 18,5 x 25,5 x 25,5 cm
rothopro Orgamix Schubladenbox A5, Außenmaße (BxTxH): 18,5 x 25,5 x 25,5 cm
rothopro Orgamix Schubladenbox A5, Außenmaße (BxTxH): 18,5 x 25,5 x 25,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-RP1490
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1454900096
EAN/GTIN:
     3234530007841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 3 schübe
schubladenbox
schubladenbox anthrazit
rothopro Orgamix Schubladenbox A5 robuster Kunststoff mit 3 Schubladen
rothopro® Orgamix Schubladenbox

Die rothopro® Orgamix Schubladenbox ist modular und mit allen Größen der Orgamix Serie frei erweiterbar und stapelbar.

  • Schubladenbox
  • Schubladengröße für A5 Formate
  • transparenter Kunststoff für maximalen Überblick
  • stapelbar mit allen Orgamix Größen
  • Außenmaße (BxTxH): 18,5 x 25,5 x 25,5 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,5
Höhe [cm]:
25,5
Tiefe [cm]:
25,5
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
anthrazit | transparent
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
18,5 × 25,5 × 25,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 19,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.