Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Allroundline ALA, Pfosten: schwarz, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Allroundline ALA, Pfosten: schwarz, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - blau
Gurtpfosten Allroundline ALA, Pfosten: schwarz, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     894-RS1030.02
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALA-10-3,0-0020
EAN/GTIN:
     4251021121830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Allroundline ALA Metallpfosten schwarz, Gurt in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 02 - blau

Gurtpfosten ALLROUNDLINE ALA

Zuverlässiger Stahl-Absperrpfosten zum Absperren und Leiten von Menschenmengen.

  • stabiler Stahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • ausziehbar bis 3,5 m
  • Bodenteller mit schwarzer Kunststoffummantellung

Technische Daten:

  • Bodenteller Durchmesser: 350 mm
  • Bodenteller Höhe Außenkante: 30 mm
  • Gesamthöhe: 100,0 cm
  • Gewicht, inkl. Gurtkassette: 10,5 kg
  • Gurtbandbreite: 50 mm

  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,5
Gewicht [kg]:
10,5
Gurtbreite [cm]:
5
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
blau | gelb/schwarz | rot | rot/weiß | schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 80,91*
€ 104,36*
€ 4,95*
ab € 80,62*
€ 104,42*
€ 4,70*
ab € 123,06*
€ 161,92*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,40*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 7,00*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,89*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,64*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,68*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 6,31*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.