Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten GLA-25 mit Vier-Wege-Gurt, Höhe: 100,0 cm, Durchm. 6,3 cm, Gurtlänge: 4,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten GLA-25 mit Vier-Wege-Gurt, Höhe: 100,0 cm, Durchm. 6,3 cm, Gurtlänge: 4,0 m
Gurtpfosten GLA-25 mit Vier-Wege-Gurt, Höhe: 100,0 cm, Durchm. 6,3 cm, Gurtlänge: 4,0 m
Gurtpfosten GLA-25 mit Vier-Wege-Gurt, Höhe: 100,0 cm, Durchm. 6,3 cm, Gurtlänge: 4,0 m
Gurtpfosten GLA-25 mit Vier-Wege-Gurt, Höhe: 100,0 cm, Durchm. 6,3 cm, Gurtlänge: 4,0 m
Gurtpfosten GLA-25 mit Vier-Wege-Gurt, Höhe: 100,0 cm, Durchm. 6,3 cm, Gurtlänge: 4,0 m
Artikel-Nr.:
     894-RS2540
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 25-E/17-4,0
EAN/GTIN:
     4044589522887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten GLA-25 mit Vier-Wege-Gurt Kunststoffpfosten: gelb, Gurtfarbe: gelb/schwarz
RS-Guidesystems Absperrpfosten GLA 25

Das universelle Pfostenabsperrsystem mit integrierter 4-Wege-Kassette und 3-facher Andockmöglichkeit.

  • für den ständigen Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • mit schwarzem Bodenteller aus recyceltem Gummi, Ø 40,0 cm
  • Material Pfostenrohr: Kunststoff
  • Gurtlänge: max. 4,0 m
  • Lieferbar auch als Kassette zur Wandmontage mit Wandendstück

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,3
Gewicht [kg]:
8
Gurtlänge [cm]:
400
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 114,57*
€ 144,26*
€ 4,95*
ab € 114,44*
€ 147,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.